Jeu d’outils V / 100 pièces − Équipement de base

Réf.: 226842 N° de catalogue.: 680570
Prix HT CHF 690.00
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 100 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR3
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 226842
Numéro de catalogue 680570
EAN / GTIN 2050001021854
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Description

Utilisation:

Jeux d’outils courants pour servantes d’atelier, établis, armoires à tiroirs, etc.

Livraison:

Mètre-ruban Tajima: 1 pièce 462300 réf. 5
Lime mi-ronde DICK 200 mm, taille: 1 pièce 513200 réf. 200
Manche de lime en bois dur: 1 pièce 519400 réf. 120
Jeu de limes à clé en coffret métallique: 1 pièce 518950 (6 pièces)
Brosse métallique à main en fil d’acier: 1 pièce 575000 réf. 4
Jeu de clés à fourches GARANT: 1 pièce 610610 réf. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Jeu de clés polygonales doubles GARANT: 1 pièce 615610 réf. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Jeu de clés mâles coudées pour six pans creux: 1 pièce 626072 réf. 8 (2 - 10 mm)
Jeu de clés à douilles 1/2 pouce avec pièces d’entraînement: 1 pièce 638018 réf. 12 (33 pièces)
Jeu de tournevis pour vis à fente: 1 pièce 660711 réf. 5 (3,5 - 8 mm)
Testeur de tension jusqu’à 250 V: 1 pièce 665022 réf. 2,5
Tournevis pour vis à fente PB Swiss Tools, court: 1 pièce 664100 réf. 6,5
Tournevis court pour Phillips PB Swiss Tools: 1 pièce 668000 réf. 2K
Jeu de tournevis pour Phillips: 1 pièce 668411 réf. 3 (1-3)
GARANT Pince universelle à forte démultiplication, chromée: 1 pièce 700340 réf. 180
Pince multiprise KNIPEX®: 1 pièce 705700 réf. 250
Pince coupante diagonale chromée GARANT: 1 pièce 724840 réf. 160
Burin plat RENNSTEIG: 1 pièce 740500 réf. 175
Jeu de chasse-pointes et pointeaux RENNSTEIG: 1 pièce 745600 réf. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Marteau rivoir: 1 pièce 750125 réf. 500
Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon: 1 pièce 754120 réf. 32
Pointe de perçage PB Swiss Tools 200 mm de long avec manche en plastique: 1 pièce 831600 réf. 110
Grattoir triangulaire RENNSTEIG avec manche en bois: 1 pièce 836010 réf. 150
Grattoir plat RENNSTEIG avec manche en bois: 1 pièce 837020 réf. 200
Cutter avec lame cassable 18 mm Tajima: 1 pièce 845030 réf. 18
Burette à huile en plastique avec bec en laiton: 1 pièce 083529 réf. 80
Doigt magnétique télescopique: 1 pièce 081650 (longueur 160 − 670 mm)
Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 BLACK

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier