{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour type de mandrin | 160 mm | |
| Longueur L | 79 mm | |
| Largeur B | 20 mm | |
| Hauteur H | 45 mm | |
| Pour code couleur | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
| Exécution | étape 3 | |
| Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère |
| Référence article | 230917 | |
| Numéro de catalogue | 313350 | |
| EAN / GTIN | 4019208023601 | |
| Réf. fabricant | 094000 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |