Forêt coffrage CV MILWAUKEE DIN 7490, 8 x 400 mm

Réf.: 2131515 N° de catalogue.: Z070148
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 14.85
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

taille du foret Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

8 mm
Queue 6 Rundschaft
Longueur de travail 300 mm
Longueur totale 400 mm

Identification et classification

Référence article 2131515
Numéro de catalogue Z070148
EAN / GTIN 4002395331932
Réf. fabricant 4932363667

Description

Description:

Fabriquées en acier HSS pour une plus longue durée de vie
Idéales pour les perçages en profondeur dans le contre-plaqué, panneaux de particules et tous les bois tendres et naturels
Fabriqué selon la norme DIN 7490 et conforme à l'association allemande d'assurance responsabilité en termes de normes de sécurité pour l'industrie du bâtiment
La partie foret est vissée à l’emmanchement cylindrique, pour éliminer les risques de casse et garantir une concentricité absolue
Les larges cannelures garantissent une évacuation des copeaux rapide et sans blocage
Fabriqué en Allemagne