Forêt coffrage CV MILWAUKEE DIN 7490, 14 x 600 mm

Réf.: 2131469 N° de catalogue.: Z070148
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 24.15
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

taille du foret Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

14 mm
Queue 8 Rundschaft
Longueur de travail 500 mm
Longueur totale 600 mm

Identification et classification

Référence article 2131469
Numéro de catalogue Z070148
EAN / GTIN 4002395331895
Réf. fabricant 4932363677

Description

Description:

Fabriquées en acier HSS pour une plus longue durée de vie
Idéales pour les perçages en profondeur dans le contre-plaqué, panneaux de particules et tous les bois tendres et naturels
Fabriqué selon la norme DIN 7490 et conforme à l'association allemande d'assurance responsabilité en termes de normes de sécurité pour l'industrie du bâtiment
La partie foret est vissée à l’emmanchement cylindrique, pour éliminer les risques de casse et garantir une concentricité absolue
Les larges cannelures garantissent une évacuation des copeaux rapide et sans blocage
Fabriqué en Allemagne