Forêt coffrage CV MILWAUKEE DIN 7490, 18 x 600 mm

Réf.: 2131473 N° de catalogue.: Z070148
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 35.05
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

taille du foret Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

18 mm
Queue 10 Rundschaft
Longueur de travail 500 mm
Longueur totale 600 mm

Identification et classification

Référence article 2131473
Numéro de catalogue Z070148
EAN / GTIN 4002395331918
Réf. fabricant 4932363679

Description

Description:

Fabriquées en acier HSS pour une plus longue durée de vie
Idéales pour les perçages en profondeur dans le contre-plaqué, panneaux de particules et tous les bois tendres et naturels
Fabriqué selon la norme DIN 7490 et conforme à l'association allemande d'assurance responsabilité en termes de normes de sécurité pour l'industrie du bâtiment
La partie foret est vissée à l’emmanchement cylindrique, pour éliminer les risques de casse et garantir une concentricité absolue
Les larges cannelures garantissent une évacuation des copeaux rapide et sans blocage
Fabriqué en Allemagne