HYMER Escabeau à marches 3 pousses

Réf.: 2125087 N° catalogue.: 04602
Remise
CHF 300.00
Prix par 1 Pièce
Prix valable jusqu’au 28 févr. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

hauteur 1,25 mm
longueur 1,39 mm
nbre de marches 3
Hauteur de travail 0,65 m - 2,65 m

Identification et classification

Référence article 2125087
Numéro de catalogue 04602
EAN / GTIN 4019502362284
Réf. fabricant 412603

Description

Données techniques:

  • Profondeur de marche de 80 mm
  • Bord avant au même niveau que le longeron
  • Bac de rangement pratique et spacieux en plastique avec crochet pour seau
  • Dimensions de la plate-forme 250x250 mm