HYMER Escabeau à marches 5 pousses

Réf.: 2125089 N° de catalogue.: 04602
Remise
CHF 368.00
Prix par 1 Pièce
Prix valable jusqu’au 28 févr. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

hauteur 1,72 m
longueur 1,89 m
nbre de marches 5
Hauteur de travail 1,11 m - 3,11 m

Identification et classification

Référence article 2125089
Numéro de catalogue 04602
EAN / GTIN 4019502362307
Réf. fabricant 412605

Description

Données techniques:

  • Profondeur de marche de 80 mm
  • Bord avant au même niveau que le longeron
  • Bac de rangement pratique et spacieux en plastique avec crochet pour seau
  • Dimensions de la plate-forme 250x250 mm