HYMER Escabeau à marches 8 pousses

Réf.: 2125112 N° catalogue.: 04602
Remise
CHF 561.00
Prix par 1 Pièce
Prix valable jusqu’au 28 févr. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

hauteur 2,41 mm
longueur 2,64 mm
nbre de marches 8
Hauteur de travail 1,81 m - 3,81 m

Identification et classification

Référence article 2125112
Numéro de catalogue 04602
EAN / GTIN 4019502362338
Réf. fabricant 412608

Description

Données techniques:

  • Profondeur de marche de 80 mm
  • Bord avant au même niveau que le longeron
  • Bac de rangement pratique et spacieux en plastique avec crochet pour seau
  • Dimensions de la plate-forme 250x250 mm