Ecrous six pans ~0,8d DIN 934-8 zingué bleu M5

Réf.: 2112079 N° de catalogue.: 150
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 2.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
700 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 934 (norme abrogée)
d1 M5
classe de résistance 8 (≤M5 Kl. 6)
empreinte six pans
Norm ISO ~4032
m 4 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
e 8,79 mm
s 8 mm
Type de filetage filetage métrique standard

Identification et classification

Référence article 2112079
Numéro de catalogue 150
EAN / GTIN 7610508008519

Description

Remarque(s):

Hauteurs d'écrou et ouvertures de clé selon ISO 4032, voir Ecrous six pans ~0,8d ISO 4032-8 zingué bleu