{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 934 (norme abrogée) | |
| d1 | M22 | |
| classe de résistance | 8 (≤M5 Kl. 6) | |
| empreinte | six pans | |
| Norm ISO | ~4032 | |
| m | 18 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| e | 35,03 mm | |
| s | 32 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard |
| Référence article | 123722 | |
| Numéro de catalogue | 150 | |
| EAN / GTIN | 7610508671843 |