{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 934 (norme abrogée) | |
| d1 | M4 | |
| classe de résistance | 8 (≤M5 Kl. 6) | |
| empreinte | six pans | |
| Norm ISO | ~4032 | |
| m | 3,2 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| e | 7,66 mm | |
| s | 7 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard |
| Référence article | 2112078 | |
| Numéro de catalogue | 150 | |
| EAN / GTIN | 7610508008502 |