{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 16 mm | |
| d1 | M8 | |
| classe de résistance | 6.6 | |
| empreinte | fente | |
| Norm ISO | 2009 | |
| matériau | plastique | |
| t | 2,3 mm | |
| Forme de tête | Tête fraisée | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| d2 | 15,8 mm | |
| k | 4,65 mm | |
| n | 2 mm | |
| Variété | polyamide 6.6 |
| Référence article | 2092497 | |
| Numéro de catalogue | 2869 | |
| EAN / GTIN | 7610106947210 | |
| Réf. fabricant | 020096000080016 |