Vis à tête fraisée fendue ISO 2009-polyamide 6.6 M3x16 mm

Réf.: 2092478 N° catalogue.: 2869
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 4.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 16 mm
d1 M3
classe de résistance 6.6
empreinte fente
Norm ISO 2009
matériau plastique
t 0,85 mm
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 5,5 mm
k 1,65 mm
n 0,8 mm
Variété polyamide 6.6

Identification et classification

Référence article 2092478
Numéro de catalogue 2869
EAN / GTIN 7610106947029
Réf. fabricant 020096000030016

Description

Remarque(s):

Articles en stock selon DIN 963 - similaire à ISO 2009 - voir Vis à tête fraisée fendue DIN 963-polyamide 6.6

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier