Vis à tête fraisée fendue ISO 2009-polyamide 6.6 M6x25 mm

Réf.: 2092495 N° de catalogue.: 2869
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 7.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 25 mm
d1 M6
classe de résistance 6.6
empreinte fente
Norm ISO 2009
matériau plastique
t 1,6 mm
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 11,3 mm
k 3,3 mm
n 1,6 mm
Variété polyamide 6.6

Identification et classification

Référence article 2092495
Numéro de catalogue 2869
EAN / GTIN 7610106947197
Réf. fabricant 020096000060025

Description

Remarque(s):

Articles en stock selon DIN 963 - similaire à ISO 2009 - voir Vis à tête fraisée fendue DIN 963-polyamide 6.6