Vis à tête fraisée fendue DIN 963-4.8 zingué bleu M3x6mm

Réf.: 2088456 N° de catalogue.: 302
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 2.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 6 mm
d1 M3
Norm ISO ~2009
matériau acier
surface zinguée bleu
t 0,6 mm
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
n 0,8 mm
Norm DIN 963 (norme abrogée)
classe de résistance 4.8
empreinte fente
d2 5,6 mm
k 1,65 mm

Identification et classification

Référence article 2088456
Numéro de catalogue 302
EAN / GTIN 7610106916506