{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 5 mm | |
| d1 | M2.5 | |
| Norm ISO | ~2009 | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| t | 0,5 mm | |
| Forme de tête | Tête fraisée | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| n | 0,6 mm | |
| Norm DIN | 963 (norme abrogée) | |
| classe de résistance | 4.8 | |
| empreinte | fente | |
| d2 | 4,7 mm | |
| k | 1,5 mm |
| Référence article | 2088425 | |
| Numéro de catalogue | 302 | |
| EAN / GTIN | 7610106916186 | |
| Réf. fabricant | 009634109025005 |