Vis à tête fraisée fendue DIN 963-4.8 zingué bleu M3x50mm

Réf.: 124297 N° de catalogue.: 302
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 6.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 50 mm
d1 M3
Norm ISO ~2009
matériau acier
surface zinguée bleu
t 0,6 mm
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
n 1 mm
Norm DIN 963 (norme abrogée)
classe de résistance 4.8
empreinte fente
d2 5,6 mm
k 1,65 mm

Identification et classification

Référence article 124297
Numéro de catalogue 302
EAN / GTIN 7610363202046
Réf. fabricant 963350481

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier