METABO 100 Lames de scie sauteuse T144D/HCS Set

Réf.: 2033468 N° catalogue.: Z588501
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 84.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur utile 74 mm
épaisseur 1,25 mm
Pas 4,0 mm
matériel HCS
correspond à Bosch Type T 144 D
exécution rectifiée / avoyé
Unité de vente 100

Identification et classification

Référence article 2033468
Numéro de catalogue Z588501
EAN / GTIN 4007430165640
Réf. fabricant 623712000

Description

Description:

coupes rapides et droites

Champ d'application:

Bois dur / Bois tendre / panneaux de particules / Panneaux lattés 5-50 mm / pour coupes rapides

Notes d'application:

coupes rapides et droites

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier