METABO 5 Lames de scie sauteuse T118AF/BIM Set

Réf.: 2033459 N° catalogue.: Z588501
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 11.35
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur utile 51 mm
épaisseur 1 mm
Pas 1,2 mm
matériel BiM
correspond à Bosch Type T 118 AF
exécution fraisé / ondulée
Unité de vente 5

Identification et classification

Référence article 2033459
Numéro de catalogue Z588501
EAN / GTIN 4007430408785
Réf. fabricant 623971000

Description

Description:

coupes rapides et droites

Champ d'application:

Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF

Notes d'application:

résistant à la rupture et d'une longue durée de vie