METABO 25 Lames de scie sauteuse T127D/HSS Set

Réf.: 2033466 N° catalogue.: Z588501
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur utile 74 mm
épaisseur 1 mm
Pas 3,0 mm
matériel HSS
correspond à Bosch Type T 127 D
exécution fraisé / avoyé
Unité de vente 25

Identification et classification

Référence article 2033466
Numéro de catalogue Z588501
EAN / GTIN 4007430136985
Réf. fabricant 623622000

Description

Description:

coupes rapides et droites

Champ d'application:

Aluminium 3-15 mm / Métaux NF 4-20 mm / Matières plastiques / pour coupes rapides

Notes d'application:

Pour les applications spéciales : aluminium et métaux non ferreux