METABO 25 Lames de scie sauteuse T101B/HCS Set

Réf.: 2033477 N° de catalogue.: Z588501
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur utile 74 mm
épaisseur 1,5 mm
Pas 2,5 mm
matériel HCS
correspond à Bosch Type T 101 B
exécution angle de dépouille / rectification des dents
Unité de vente 25

Identification et classification

Référence article 2033477
Numéro de catalogue Z588501
EAN / GTIN 4007430440822
Réf. fabricant 623691000

Description

Description:

coupes rapides et droites

Champ d'application:

Bois dur / Bois tendre / panneaux de particules / Panneaux lattés /
Panneaux de fibres / Matières plastiques 3-30 mm / pour coupes nettes

Notes d'application:

rapide, propre et précis

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier