METABO 5 Lames de scie sauteuse T101BF/BIM Set

Réf.: 2033471 N° de catalogue.: Z588501
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur utile 74 mm
épaisseur 1,25 mm
Pas 2,7 mm
matériel BiM
correspond à Bosch Type T 101 BF
exécution angle de dépouille / rectification des dents
Unité de vente 5

Identification et classification

Référence article 2033471
Numéro de catalogue Z588501
EAN / GTIN 4007430435040
Réf. fabricant 623975000

Description

Description:

coupes rapides et droites

Champ d'application:

Bois dur / Bois tendre / Panneaux de parquet stratifié / panneaux mélaminés / Matières plastiques 3-30 mm / pour coupes nettes / lame de scie avec pointe d’immersion

Notes d'application:

coupes angulaires propres et précises avec une très longue durée de vie

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier