Pack promotionnel Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces

Réf.: 2023126 N° de catalogue.: GG2490
Fixer le prix 5 Unité (CHF 108,53 / 1 Unité)
Prix HT CHF 502.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Inox
⌀ nom. DC 15 mm
Revêtement AlTiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 42,5 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Longueur des goujures Lc 65 mm
Longueur totale L 115 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur bleu
Sommaire 5
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 2023126
Numéro de catalogue GG2490
EAN / GTIN 4067263102632
Réf. fabricant GG2490 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Comme 122490.
Usinage d’alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les aciers inoxydables.
Arêtes principales droites avec une conception d’arête de coupe optimisée pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une excellente évacuation des copeaux.Meilleure résistance à l’usure grâce au substrat en carbure optimisé et au revêtement résistant aux températures élevées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Type HB disponible au même prix sous le code art. GG2491.
Type HB disponible uniquement à partir de ≥ ⌀ 3 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Inox" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier