Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,8mm

Réf.: 2017501 N° de catalogue.: 122685
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 51.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 L
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Inox
⌀ nom. DC 3,8 mm
Revêtement AlTiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Exécution 6×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 30,3 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Longueur des goujures Lc 36 mm
Longueur totale L 74 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/tr
Bague de couleur bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 2017501
Numéro de catalogue 122685
EAN / GTIN 4067263005230
Réf. fabricant 122685 3,8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Usinage d’alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les aciers inoxydables.
Arêtes principales droites avec une conception d’arête de coupe optimisée pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une excellente évacuation des copeaux.Meilleure résistance à l’usure grâce au substrat en carbure optimisé et au revêtement résistant aux températures élevées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 122686.
Type HE: commander avec le code art. 122687.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Inox" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier