Vis à tôle à tête bombée CF H DIN 7981C-acier zingué bleu 6,3x13 mm

Réf.: 199006 N° de catalogue.: 362
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 9.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
12 600 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 13 mm
Norm ISO ~7049C
matériau acier
surface zinguée bleu
Forme de tête Tête bombée
Type de filetage filetage de tôle
Norm DIN 7981C (norme abrogée)
classe de résistance cémenté
empreinte cruciforme H
m 7,1 mm
Nombre de empreinte PH 3
d2 12,5 mm
k 4,55 mm
d1 6.3 mm

Identification et classification

Référence article 199006
Numéro de catalogue 362
EAN / GTIN 7610363867511

Description

Description:

à bout pointu forme C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier