{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 9,5 mm | |
| Norm ISO | ~7049C | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| Forme de tête | Tête bombée | |
| Type de filetage | filetage de tôle | |
| Norm DIN | 7981C (norme abrogée) | |
| classe de résistance | cémenté | |
| empreinte | cruciforme H | |
| m | 2,6 mm | |
| Nombre de empreinte | PH 1 | |
| d2 | 4,2 mm | |
| k | 1,8 mm | |
| d1 | 2.2 mm |
| Référence article | 135720 | |
| Numéro de catalogue | 362 | |
| EAN / GTIN | 7610363612494 | |
| Réf. fabricant | 79812295901 |