Vis à tôle à tête bombée CF H DIN 7981C-acier zingué bleu 4,8x50 mm

Réf.: 135826 N° de catalogue.: 362
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 13.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
3 750 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 50 mm
Norm ISO ~7049C
matériau acier
surface zinguée bleu
Forme de tête Tête bombée
Type de filetage filetage de tôle
Norm DIN 7981C (norme abrogée)
classe de résistance cémenté
empreinte cruciforme H
m 5 mm
Nombre de empreinte PH 2
d2 9,5 mm
k 3,55 mm
d1 4.8 mm

Identification et classification

Référence article 135826
Numéro de catalogue 362
EAN / GTIN 7610363165525
Réf. fabricant 79814850901

Description

Description:

à bout pointu forme C