Lunettes de protection confort

Réf.: 175528 N° de catalogue.: 096200
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 10.45
Sur demande
Disponibilité
1 258 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Revêtement des verres: résistant aux rayures; Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification de la monture HO EN166 FT CE
Identification des verres 2C-1,2 HO 1FTKN
Revêtement des verres résistant aux rayures; Résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 175528
Numéro de catalogue 096200
EAN / GTIN 4062406400750
Réf. fabricant 096200 CLEAR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec leurs grands oculaires modernes,les lunettes de protection offrent une protection fiable contre la poussière, les salissures et d’autres corps étrangers dangereux. Grâce à leur conception compacte et bien pensée, ces lunettes se combinent très bien avec d’autres EPI (par ex. masque de protection respiratoire, casque antibruit). Le revêtement offre au porteur une protection antibuée durable et est également résistant aux rayures (certification KN). Les branches sont réglables tant en longueur qu’en inclinaison et peuvent ainsi être adaptées à chaque forme de tête. En outre, les composants souples à l’extrémité des branches et au niveau du nez assurent un port confortable et exempt de pression, même en cas d’utilisation prolongée.

Norme:

EN 166; EN 170

Livraison:

Lunettes de protection livrées avec l’étui à lunettes 096937.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour une utilisation dans des usines, la construction, l’exploitation minière ou d’autres environnements de travail nécessitant une protection oculaire de base.
  • Protège les yeux contre les particules à faible énergie (vitesse d’impact jusqu’à 45 m/s).
  • Pour travaux de bricolage, tels que le jardinage, la réparation de meubles, etc.
  • Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
  • Si une protection contre la projection de particules à grande vitesse est requise dans des conditions de températures extrêmes, veiller à ce que les lunettes de protection soient identifiées par la lettre T directement après la lettre relative à l’intensité des chocs, soit FT, BT ou AT. Si la lettre T ne suit pas la lettre pour l’intensité des chocs, porter uniquement les lunettes de protection à température ambiante contre la projection de particules à grande vitesse.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • Ne pas porter par-dessus d’autres lunettes.
  • Les composants des lunettes de protection intégrales ne sont pas remplaçables ou interchangeables.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ne conviennent pas pour les activités sportives et la sécurité pendant le sport.
  • Ne conviennent pas pour la conduite d’un véhicule, notamment la nuit.
  • Ne conviennent pas pour le soudage, la maintenance électrique, le meulage de l’acier et d’autres travaux lourds.
  • Ne pas regarder directement la lumière du soleil ou le faisceau laser.
  • Ne pas utiliser en cas de pluie ou pour des activités dans la neige.
  • Ne conviennent pas pour corriger les défauts visuels (par ex. myopie).

Utilisation normale
  • Possibilité de régler la longueur des branches en fonction de différents angles de vue. Vérifier le bon ajustement après le réglage.
  • Protection des yeux contre les rayons UV/IR dangereux.
  • Protège les yeux contre les particules à faible énergie (vitesse d’impact jusqu’à 45 m/s).
  • Pour utilisation en extérieur.
  • Avec revêtement résistant aux rayures et antibuée.
  • Si une protection contre la projection de particules à grande vitesse est requise dans des conditions de températures extrêmes, veiller à ce que les lunettes de protection soient identifiées par la lettre T directement après la lettre relative à l’intensité des chocs, soit FT, BT ou AT. Si la lettre T ne suit pas la lettre pour l’intensité des chocs, porter uniquement les lunettes de protection à température ambiante contre la projection de particules à grande vitesse.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • Ne pas porter par-dessus d’autres lunettes.
  • Les composants des lunettes de protection intégrales ne sont pas remplaçables ou interchangeables.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ne conviennent pas pour les activités sportives et la sécurité pendant le sport.
  • Ne conviennent pas pour la conduite d’un véhicule, notamment la nuit.
  • Ne conviennent pas pour le soudage, la maintenance électrique, le meulage de l’acier et d’autres travaux lourds.
  • Ne pas regarder directement la lumière du soleil ou le faisceau laser.
  • Ne pas utiliser en cas de pluie ou pour des activités dans la neige.
  • Ne conviennent pas pour corriger les défauts visuels (par ex. myopie).