Jeu de clés 6 pans et d'accessoires d'atelier, Nombre d'outils: 12

Réf.: 2020435 N° de catalogue.: 954864
Prix HT CHF 113.50
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 12 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×10
Largeur 250 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 12
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 2020435
Numéro de catalogue 954864
EAN / GTIN 4067263934905
Réf. fabricant 954864 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954864: 1 pièces
Lampe de poche à LED GARANT 081448 réf. 200: 1 pièces
Lunettes de protection confort GARANT 096200 réf. CLEAR: 1 pièces
Jeu de 9 clés mâles coudées 6 pans GARANT 627132 réf. 9: 1 pièces
Cutter universel GARANT 845020: 1 pièces