Assortiment d'accessoires d'atelier, Nombre d'outils: 5

Réf.: 2020320 N° de catalogue.: 954854
Prix HT CHF 76.70
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 5
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 2020320
Numéro de catalogue 954854
EAN / GTIN 2050002075443
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954854: 1 pièces
Lampe de poche à LED GARANT 081448 réf. 200: 1 pièces
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. R: 1 pièces
Lunettes de protection confort GARANT 096200 réf. CLEAR: 1 pièces
Cutter universel GARANT 845020 réf. 18: 1 pièces
Jeu de 10 lames cassables 845010 réf. 10: 1 pièces

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier