GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 4x10 KL 5-6.5 mini emballage

Réf.: 1454530 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 13.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
11 800 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 10 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 000 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
long. assembl. 5 mm - 6,5 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 1454530
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081909754
Réf. fabricant 1454530

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.