• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 5x16 KL 10-12 mini emballage

Réf.: 525206 N° catalogue.: 3507
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 16 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 800 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 2 000 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 10 mm - 12 mm
D1 5 mm

Identification et classification

Référence article 525206
Numéro de catalogue 3507
Réf. fabricant 1454532

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.