GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 5x6 KL 1-3 mini emballage

Réf.: 1433536 N° catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 6 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 800 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 2 000 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 2 mm - 2,5 mm
D1 5 mm

Identification et classification

Référence article 1433536
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081304269
Réf. fabricant 1433536

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.