Rondelles sans chanfrein DIN 125-1-A-acier 140 HV zingué bleu 19

Réf.: 112041 N° de catalogue.: 503
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 14.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
2 250 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M18
Norm DIN 125-1-A (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7089
matériau acier
surface zinguée bleu
s 3 mm
Norm SN 213904
d2 34 mm
d1 19 mm

Identification et classification

Référence article 112041
Numéro de catalogue 503
EAN / GTIN 7610363041812
Réf. fabricant 125193431401