Rondelles sans chanfrein DIN 125-1-A-acier 140 HV zingué bleu 4,3

Réf.: 111955 N° catalogue.: 503
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 1.55
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
435 434 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M4
Norm DIN 125-1-A (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7089
matériau acier
surface zinguée bleu
s 0,8 mm
Norm SN 213904
d2 9 mm
d1 4.3 mm

Identification et classification

Référence article 111955
Numéro de catalogue 503
EAN / GTIN 4044521306575
Réf. fabricant 125439081401