{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ganze Länge | 165 mm | |
| Schneidenbreite | 7 mm | |
| Gewicht | 125 g | |
| Produktart | Meißel |
| Artikelnummer | 453153 | |
| Katalognummer | 741100 | |
| EAN / GTIN | 7610733226375 | |
| Herstellernummer | 815.7 |