Mechaniker-Kreuzmeißel, Sonderqualität 180 mm

Artikel-Nr.: 441321 Katalog-Nr.: 741100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 17.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidenbreite 8 mm
Gewicht 189 g
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 441321
Katalognummer 741100
EAN / GTIN 7610733005819
Herstellernummer PB 815.8

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; dadurch mehrfaches Nachschärfen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.