Mechaniker-Kreuzmeißel, Sonderqualität, ganze Länge: 130mm

Artikel-Nr.: 248151 Katalog-Nr.: 741100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 10.35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 130 mm
Schneidenbreite 5 mm
Gewicht 67 g
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 248151
Katalognummer 741100
EAN / GTIN 7610733005789
Herstellernummer PB 815.5

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; dadurch mehrfaches Nachschärfen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.