Mechaniker-Kreuzmeißel, Sonderqualität, ganze Länge: 120mm

Artikel-Nr.: 166877 Katalog-Nr.: 741100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 8.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 120 mm
Schneidenbreite 4 mm
Gewicht 41 g
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166877
Katalognummer 741100
EAN / GTIN 7610733005772
Herstellernummer PB 815.4

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; dadurch mehrfaches Nachschärfen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb