GARANT GreenPlus Reiniger Acid Cleaner, Inhalt (ml bzw. l): 200

Artikel-Nr.: 409631 Katalog-Nr.: 088002
Preis pro 1 Stück (CHF 7.05 / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Fass
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 200 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 1,04 g/cm3
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 2,2
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 409631
Katalognummer 088002
EAN / GTIN 4067263120513
Herstellernummer 088002 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

200 Liter Kunststofffass.
In der Anwendung den Reiniger auftragen und nach kurzer Einwirkzeit kann der angelöste Schmutz abgewischt oder mit Wasser abgespült werden.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeginet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb