{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hieb | 1 | |
| Hiebart | Bastard | |
| Form | E | |
| Formbeschreibung | halbrund | |
| Feilflächen | allseitig gehauen | |
| Querschnitt | 30×9 mm | |
| Länge ohne Angel | 300 mm | |
| inkl. Feilenheft | nein | |
| Norm | DIN 7261 | |
| Produktart | Werkstattfeile |
| Artikelnummer | 242658 | |
| Katalognummer | 513100 | |
| EAN / GTIN | 4009215017670 | |
| Herstellernummer | 31523010 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de |