Halbrundfeile, Hieb 1 (Bastard), Länge ohne Angel: 150mm

Artikel-Nr.: 242655 Katalog-Nr.: 513100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 8.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Form: E
  • Formbeschreibung: halbrund
  • Norm: DIN 7261

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hieb 1
Hiebart Bastard
Form E
Formbeschreibung halbrund
Feilflächen allseitig gehauen
Querschnitt 16×5 mm
Länge ohne Angel 150 mm
inkl. Feilenheft nein
Norm DIN 7261
Produktart Werkstattfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 242655
Katalognummer 513100
EAN / GTIN 4009215017588
Herstellernummer 31521510
Hersteller/verantwortliche Person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die nicht balligen Feilen haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.
Mit Bahnenhieb; halbstumpf auslaufend.

Verwendung:

Die Qualitätsfeile für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form E

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb