Halbrundfeile, Hieb 1 (Bastard), Länge ohne Angel: 350mm

Artikel-Nr.: 247947 Katalog-Nr.: 513100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Form: E
  • Formbeschreibung: halbrund
  • Norm: DIN 7261

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hieb 1
Hiebart Bastard
Form E
Formbeschreibung halbrund
Feilflächen allseitig gehauen
Querschnitt 35×10 mm
Länge ohne Angel 350 mm
inkl. Feilenheft nein
Norm DIN 7261
Produktart Werkstattfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 247947
Katalognummer 513100
EAN / GTIN 4009215017700
Herstellernummer 31523510
Hersteller/verantwortliche Person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Stumpf auslaufend.

Verwendung:

Die Qualitätsfeile für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form E

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb