{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Schaftgröße | 20 mm | |
| Plattengröße | 11 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | SVHCR/L 2020X11 | |
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103.. | |
| Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
| Kopflänge L1 | 35 mm | |
| Gesamtlänge L | 95 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269023 1 | |
| Einstellwinkel κ | 107,5 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 2158510 | |
| Katalognummer | 261298 | |
| EAN / GTIN | 4069515004541 | |
| Herstellernummer | 261298 20/11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |