{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Schaftgröße | 20 mm | |
| Plattengröße | 16 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | SVHCR/L 2020H16 | |
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 1604.. | |
| Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
| Kopflänge L1 | 40 mm | |
| Gesamtlänge L | 100 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269023 3 | |
| Unterlegplatte | 259033 5 | |
| Schraube für Unterlegplatte | 269013 7 | |
| Einstellwinkel κ | 107,5 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 2158509 | |
| Katalognummer | 261298 | |
| EAN / GTIN | 4069515004558 | |
| Herstellernummer | 261298 20/16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |