GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links

Artikel-Nr.: 331349 Katalog-Nr.: 250625
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 163.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PDJNR/L 1616X11
passende Wendeschneidplatte DN.. 1104..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 85 mm
Unterlegplatte 259031 44
Kniehebel 259015 16
Kniehebelschraube 259018 16
Feder 259046 5
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 331349
Katalognummer 250625
EAN / GTIN 4062406728960
Herstellernummer 250625 16/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb