GARANT Master Eco Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links

Artikel-Nr.: 2018644 Katalog-Nr.: 250039
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 174.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DCLNR/L 2020K12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Funktionsbreite L4 29,5 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 49
Schraube für Unterlegplatte 259027 8
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 22
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2018644
Katalognummer 250039
EAN / GTIN 4067263121190
Herstellernummer 250039 20/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb