MT LNHT 1403 18NPTF IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPTF Innen- oder Außengewinden (Dampf, Gas, Wasserrohre)

Artikel-Nr.: L24290 43
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24290 43
EAN / GTIN 7291075376845
Herstellernummer 3320027

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm, Gewindesteigung (TP) 1.411 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Gewindesteigung (TP) 1.411 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen