MTF D063-5-22-21 Aufsteck-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für Gewinde- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L24090 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24090 140
EAN / GTIN 7291075377309
Herstellernummer 3346931

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 21 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen