MTE D21-1-C16C-21-B Gewindefräser mit Wendeschneidplatten mit zylindrischen Hartmetall-Schäften

Artikel-Nr.: L24090 134
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24090 134
EAN / GTIN 7291075377590
Herstellernummer 3346919

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Gesamtlänge (OAL) 206.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 21 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Gesamtlänge (OAL) 206.3 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen